Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy ProfiGymMat Professional 140x60x1 cm anthrazit mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410072/A
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8101A
EAN/GTIN:
     4020676005051
Suchbegriffe:
Turnmatte
Gymnastikbedarf
Fitnessmatte
Therapiematte

ProfiGymMat® Professional

Aufgrund der neuen vertikalen Struktur verschleißt die Matte weniger. Das macht sie noch komfortabler und erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit. Die Matte ist BPA-frei und daher gut für Schwangerschaftsgymnastik und Fitness mit Kindern geeignet.

Produktinformationen zur ProfiGymMat® Professional

  • Farbe Anthrazit
  • Mit Ösen
  • Maße 140 x 60 x 1 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Individualisierbar
  • Langlebig
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    anthrazit
    Maße:
    140 x 60 x 1,0 cm
    Ausführung:
    mit Ösen
    Weitere Suchbegriffe: Sportmatte, Turnunterlage
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,27*
    € 53,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,58*
    € 47,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,73*
    € 46,09
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trendy
    8014
    ab € 6,14*
    Zubehör
    Trendy
    8013
    ab € 4,81*
    Zubehör
    Trendy
    8110
    ab € 9,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.