Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

notfallkoffer.de BTM-Box konvex leer für 3x10 ml,2x2 ml Ampullen Notfallbedarf von notfallkoffer.de


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-408124
Hersteller:
     notfallkoffer.de
Herst.-Nr.:
     5030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notfallkoffer leer
Notfallkoffer ohne Füllung
Notfallkoffer ohne Inhalt
Ulmer Koffer leer
Durch diese Form liegt die BTM-Box ideal am Körper und ist angenehm in der Beintasche oder auch in der Brusttasche zu tragen.

  • BTM-Box Taschenampullarium für 5 Ampullen
  • konvex (in gewölbter Form)
  • 3 Steckplätze für 10 ml Ampullen und 2 Steckplätze für 2 ml Ampullen
  • Leer (Ampullen nicht im Lieferunfang enthalten)
  • Material: Kunststoff, konvex
  • Außenmaße: 12,0x9,0x3,5 cm (LxBxH)
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
für 3x10 ml, 2x2 ml Ampullen
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer leer, Ampullenetui, Ampullarium, Kunstleder, Arzttasche, Notfallausrüstung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,57*
€ 41,14
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,24*
€ 34,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.