| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380089 Herst.-Nr.: 396363 EAN/GTIN: 5708932537834 |
| |
|
| | |
| Biatain Silicone Ag Schaumverband Bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder Wunden mit Infektionsrisiko kommt der Biatain Silicone Ag Schaumverband zum Einsatz, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, diabetischem Fußsyndrom, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Der Silberkomplex wirkt gegen die üblicherweise in infizierten Wunden vorkommenden Bakterien einschließlich MRSA, VRE, ESBL und Pseudomona. Abgabe von Silber bei Kontakt mit Wundexsudat während der gesamten Tragedauer von bis 7 Tagen. - für sanfte Haftung bei lokal infizierten Wunden
- 3-D-Polymerschaum wölbt sich bei Kontakt mit Wundexsudat zum Wundgrund
- exzellente Absorption in Verbindung mit effektiver Silberfreisetzung
- minimiert das Risiko, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt und schützt so den Wundrand
- weicher, flexibler und anpassungsfähiger Schaumverband mit einem patentierten Silberkomplex mit breiter antimikrobieller Wirkung und einer sanften Silikonhaftung
- sicherer Halt
- atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel möglich
- senkt Risiko der Schädigung des Wundrandes durch Mazeration
- auch unter Kompression tragbar
- neue 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine einfache und aseptische Applikation
- semipermeable Außenfolie ist bakterien- und wasserabweisend
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 7,5 cm | PZN: | 03880711 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 56,93* | € 71,28* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 56,84* | € 71,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 83,50* | € 102,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,368* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|