| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380078 Herst.-Nr.: 9626 EAN/GTIN: 5708932341219 |
| |
|
| | |
| Biatain Ag Schaumverband mit Silber nicht-haftend Bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder Wunden mit Infektionsrisiko kommt der Biatain Ag Schaumverband zum Einsatz, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, diabetischem Fußsyndrom, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Das patentierte Silberkomplex und die anhaltende Silberfreisetzung gewährleisten eine homogene Verteilung von Silberionen und bieten eine anhaltende antimikrobielle Wirkung. - exzellente Absorption für infizierte Wunden
- gegen alle Bakterien wirksam, die in infizierten Wunden mit verzögerter Heilung anzutreffen sind
- anhaltende antimikrobielle Wirkung während der gesamten Tragezeit (bis zu 7 Tage)
- weicher und anpassungsfähiger Polyurethan-Schaumverband mit einem patentierten Silberkomplex zur schnelleren Heilung
- auch unter Kompression tragbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 x 20 cm | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 06155399 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 234,18* | € 273,55* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 239,41* | € 284,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 352,71* | € 409,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,882* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|