| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380064 Herst.-Nr.: 3470 EAN/GTIN: 5708932342476 |
| |
|
| | |
| Biatain Schaumverband sanft-haftend Bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden kommt der Biatain Schaumverband zum Einsatz, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, Verbrennungen 2. Grades, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Es darf nicht bei Spalthautentnahmestellen eingesetzt werden. Das Wundexsudat wird von der einzigartigen 3D-Polymerschaumstruktur schnell aufgenommen, vertikal von der Wunde weggeleitet und sicher gespeichert, wobei dennoch ein feuchtes Wundmilieu erhalten bleibt, sodass optimale Bedingungen für die feuchte Wundheilung gegeben sind. - exzellente Absorption für schwer zu versorgende Wunden
- hoher Tragekomfort, sanft-haftend
- mit einer semipermeablen, wasser- und bakterienabweisenden Außenfolie.
- weicher und anpassungsfähiger Polyurethan-Schaumverband mit einer sanften Haftung, die weniger als 50 % der Schaumoberfläche abdeckt
- feuchtes Wundmilieu sorgt für die Heilung von exsudierenden Wunden optimal
- einzigartige 3D-Polymerschaumstruktur passt sie sich optimal den Konturen der Wunde an
- auch unter Kompression tragbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | PZN: | 04474166 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 45,37* | € 59,56* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 45,41* | € 59,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 58,19* | € 72,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,082* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|