| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380057 Herst.-Nr.: 3412 EAN/GTIN: 5708932341936 |
| |
|
| | |
| Biatain Schaumverband nicht-haftend Bei einem breiten Spektrum exsudierender Wunden kommt der Biatain Schaumverband zum Einsatz, insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, nicht infiziertem diabetischem Fußsyndrom, Verbrennungen 2. Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen. Das Wundexsudat wird von der einzigartigen 3D-Polymerschaumstruktur schnell aufgenommen, vertikal von der Wunde weggeleitet und sicher gespeichert, wobei dennoch ein feuchtes Wundmilieu erhalten bleibt, sodass optimale Bedingungen für die feuchte Wundheilung gegeben sind. Eine exzellenten Absorptionsfähigkeit und sichere Haftung lässt eine lange Tragezeit bis zu 7 Tage zu. - exzellente Absorption für Wunden mit besonders fragiler Haut
- hoher Tragekomfort, nicht-haftend
- abgeflachte Ränder reduzieren das Risiko von Druckstellen
- weicher und anpassungsfähiger Polyurethan-Schaumverband mit einer semipermeablen, wasser- und bakterienabweisenden Außenfolie
- Wundexsudat wird wirksam absorbiert und speichert
- feuchtes Wundmilieu sorgt für die Heilung von exsudierenden Wunden optimal
- einzigartige 3D-Polymerschaumstruktur passt sie sich optimal den Konturen der Wunde an
- auch unter Kompression tragbar
- minimiert Risiko von Mazeration und Leckagen
- besonders geeignet für Wunden mit vorgeschädigter Umgebungshaut
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 20 cm | PZN: | 00953852 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 86,03* | € 105,59* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 85,88* | € 105,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 105,44* | € 129,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,176* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|