| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380014 Herst.-Nr.: 33539 EAN/GTIN: 5701780060196 |
| |
|
| | |
| Comfeel Plus transparenter Wundverband Dieser transparente Hydrokolloidverband ist die dünne und flexible Lösung zum Schützen und Heilen.Er kommt bei der Versorgung von nicht bis schwach exsudierenden chronischen Wunden, bei oberflächlichen akuten Wunden in den letzten Stadien der Wundheilung oder auch bei oberflächlichen Verbrennungen, Verbrennungen zweiten Grades, Spalthautentnahmestellen, postoperativen Wunden und Hautabschürfungen zum Einsatz. Je nach spezifischen Wundeigenschaften kann der Verband bis zu 7 Tage lang getragen werden. - exzellentes Exsudat-Management
- weniger Verbandwechsel, weniger Störungen der Wundheilung und besseren Schutz der neu gebildeten, fragilen Haut
- sehr dünner und flexibler Verband
- für schwer zu versorgende Körperstellen geeignet
- enge Überwachung des Heilungsvorgangs ohne Störungen möglich
- Bakterien- und wasserabweisende Außenfolie
- viskoses Gel absorbiert Exsudat, kein Verkleben
- synthetisch, elastisch und selbsthaftend
Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 15 cm | Inhalt: | 5 Stück | PZN: | 12342450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrokolloid wundauflage, Hydrokolloidpflaster, Wundauflage, Wundversorgung, Wundabdeckung, Dekubitusauflage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 66,06* | € 84,82* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,87* | € 84,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,174* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|