| |
|
| Artikel-Nr.: 537-367234 Herst.-Nr.: ma 93036 EAN/GTIN: 4046681000195 |
| |
|
| | |
| Untersuchungen mit Harnteststreifen Meditest sind in der medizinischen Praxis als moderne Screeningmethode anerkannt. Ohne invasive Maßnahmen liefern sie schnell und einfach viele wichtige Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten. Die Harnprobe ist einfach zu gewinnen und kann sofort mit einem Teststreifen untersucht werden. Urinteststreifen von Macherey-Nagel sind dabei besonders anwenderfreundlich. Durch die hohe Resistenz gegen Störungen durch Ascorbinsäure ist ein Nachtesten für empfindliche Parameter wir Blut und Glucose meist überflüssig. Die optimierte, biegsame Form der Teststreifen ermöglicht außerdem die Untersuchungen selbst kleiner Harnmengen. Insbesondere im Bereich der Pädiatrie ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
- Harntest-Streifen Medi-Test Combi 5N
- Parameter: Glucose, Ascorbinsäure, Protein, Blut, Nitrit und pH-Wert
- 100 Stück
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Stück | Typ: | Combi 5N | PZN: | 00516519 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,03* | € 24,78* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,14* | € 31,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1703* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|