Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amcor Sterilisierpapier classic krepp 90x90 cm grün Sterilisationspapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-361804
Hersteller:
     Amcor
Herst.-Nr.:
     0067090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationspapier
Sterilisierpapier
sterilisationspapier
  • Sterisheet geeignet für Dampf-, Gas- und Strahlensterilisation
  • extrem sanft, sehr hohe Festigkeit und hohe Drapierfähigkeit
  • schwer entflammbar, ideale Luftdurchlässigkeit
  • Papier zum Einschlagen des Sterilgutes
  • Farbe: grün
  • Maße: 90x90 cm
  • 125 Stück
  • Ausführung: Sterisheet classic krepp (60 g/m²)
Weitere Informationen:
Maße:
90x90 cm
Inhalt:
250 Blatt
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Sterisheet, Instrumente, Lagerung, Verpackung, Steri-Verpackungsbögen, gekrepptes Spezialpapier, Steripapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,95*
€ 45,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,98*
€ 41,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.