Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationstüten mit Falte 200 mmx390 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-361741
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 312038
EAN/GTIN:
     4250610509691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation

Steri-Peel-Pack Steri-Beutel mit Falte nicht selbstklebend

Steribeutel, Steritüten, Steri-beutel

  • zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tabletts, medizinische Instrumente usw.)
  • hitzebeständig bis 150°C, für Autoklaven geeignet
  • die Sterilisationsverpackungen sind PVC-frei und entsprichen ISO 11607/EN 868
  • Beutel nicht selbstklebend
Weitere Informationen:
Maße:
200 x 390 mm
Ausführung:
mit Falte
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetüten, Instrumentenverpackung, Instrumentenlagerung, Instrumentensterilisation, Steritüten, Sterifolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,28*
€ 51,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 36,28*
€ 43,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,73*
€ 42,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.