Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationstüten ohne Falte 100 mmx200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-361737
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 301020
EAN/GTIN:
     4250610509554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation

Steri-Peel-Pack Steri-Beutel ohne Falte nicht selbstklebend

Steribeutel, Steritüten, Steri-beutel

  • zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tabletts, medizinische Instrumente usw.)
  • hitzebeständig bis 150°C, für Autoklaven geeignet
  • die Sterilisationsverpackungen sind PVC-frei
  • entspricht ISO 11607/EN 868
  • Beutel nicht selbstklebend
Weitere Informationen:
Maße:
100 x 200 mm
Ausführung:
ohne Falte
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetüten, Instrumentenverpackung, Instrumentenlagerung, Instrumentensterilisation, Steritüten, Sterifolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.