Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisationstüten ohne Falte 50 mmx250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-361735
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 300525
EAN/GTIN:
     4250610509523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichtbeutel zur Sterilisation
Sterilisationsbeutel
Sterilisationstüten
klarsichtbeutel zur sterilisation

Steri-Peel-Pack Steri-Beutel ohne Falte nicht selbstklebend

Steribeutel, Steritüten, Steri-beutel

  • zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tabletts, medizinische Instrumente usw.)
  • hitzebeständig bis 150°C, für Autoklaven geeignet
  • die Sterilisationsverpackungen sind PVC-frei
  • entspricht ISO 11607/EN 868
  • Beutel nicht selbstklebend
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 250 mm
Ausführung:
ohne Falte
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetüten, Instrumentenverpackung, Instrumentenlagerung, Instrumentensterilisation, Steritüten, Sterifolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.