Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 7,7 x 56 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300070
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 7,7 cm
  • Tiefe: 56 cm
  • Gewicht: 18,68 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x7,7x56 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,58*
€ 423,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,70*
€ 405,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,09*
€ 388,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.