Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 6,6 x 48 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300069
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 6,6 cm
  • Tiefe: 48 cm
  • Gewicht: 13,80 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x6,6x48 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,39*
€ 333,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 18 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.