Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 5,5 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300068
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 5,5 cm
  • Tiefe: 40 cm
  • Gewicht: 9,66 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x5,5x40 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.