Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 4,4 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300067
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 4,4 cm
  • Tiefe: 32 cm
  • Gewicht: 6,24 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x4,4x32 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 18 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.