Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 3,3 x 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300066
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 3,3 cm
  • Tiefe: 24 cm
  • Gewicht: 3,56 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x3,3x24 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.