Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 2,2 x 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300065
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 2,2 cm
  • Tiefe: 16 cm
  • Gewicht: 1,59 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x2,2x16 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 18 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.