Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Türschwellenrampe aus Gummi 80 x 1,1 x 8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300064
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     463160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Rolko Türschwellenrampe quick2go

Das modulare Stapelsystem zum Überwinden von Türschwellen und anderen Hindernissen.

  • Für Hindernishöhe 1,1 cm
  • Tiefe: 8 cm
  • Gewicht: 0,53 kg
  • Material: Gummi
  • Geeignet für den Innen- und Außenbereich
  • Rutschhemmende Ober- und Unterseite
  • Erweiterbar mit Clip-Verbindern
  • Verkleben der Rampenteile möglich
  • Kleber im Lieferumfang enthalten
  • In der Breite einkürzbar
  • Breite 80 cm
  • Max. Belastbarkeit 250 kg
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
80x1,1x8 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhlzubehör, Rollstuhlrampe, Transportrampe, Sicherheitsrampe, Transporthilfe, Transferhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.