Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex AGT Trachealtubus nasal mit Auge Gr. 6 Nasaltubus zum Einmalgebrauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294817
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     111781-000060
EAN/GTIN:
     14026704195845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
teleflex endotrachealtubus mit cuff

Teleflex Rüsch AGT Trachealtubus Nasal für den Eimalgebrauch

Transparenter, anatomisch geformter AGT Tubus 

Produktspezifikationen der Rüsch Trachealtuben

  • AGT Nasaltubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus nur nasal, 1 Auge
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Größenangaben: Einwegtubus Innen-Ø 6,0mm, Außen-Ø 8,0mm, Cuff 18mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 345mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch AGT Trachealtubus Nasal steril verpackt

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 6
PZN:
06636733
Weitere Suchbegriffe: endotracheal tubus, endotrachealtubus mit cuff, Notfalltubus, Notfallausstattung, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,87*
€ 99,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,79*
€ 94,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,29*
€ 90,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,30*
€ 88,42
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 74,24*
€ 88,35
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 74,18*
€ 88,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.