Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex AGT Trachealtubus oral mit Auge Gr. 5,0 AGT-Tubus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294810
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     111780-000050
EAN/GTIN:
     14026704195708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
endotrachealtubus mit cuff

AGT-Tubus

Der transparente, anatomisch geformte Rüsch AGT Trachealtubus Oral von Teleflex in verschiedenen Größen ist geeignet für den Einmalgebrauch.

Produktinformationen zum AGT-Tubus

  • AGT Oraltubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus nur oral, 1 Auge
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Größe: 5,0, Maße des Einwegtubus: Innen-Ø 5,0 mm, Außen-Ø 6,7 mm, Cuff 13 mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 155 mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch AGT Trachealtubus Oral steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 5
PZN:
06636710
Weitere Suchbegriffe: endotrachealtubus, Notfalltubus, Notfallausstattung, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,18*
€ 100,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,92*
€ 97,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,91*
€ 91,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,67*
€ 88,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,61*
€ 88,79
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 74,55*
€ 88,71
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 74,49*
€ 88,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,87*
€ 78,39
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.