Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex AGT Trachealtubus oral mit Auge Gr. 4,0 AGT-Tubus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294808
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     111780-000040
EAN/GTIN:
     14026704195685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endotracheal-Tubus
Endotrachealtubus
Trachealtubus
endotrachealtubus mit cuff

AGT-Tubus

Der transparente, anatomisch geformte Rüsch AGT Trachealtubus Oral von Teleflex in verschiedenen Größen ist geeignet für den Einmalgebrauch.

Produktinformationen zum AGT-Tubus

  • AGT Oraltubus steril, latexfrei
  • Niederdruck-Cuff aus PVC, großvolumig, blauer Kontrollballon, Ventil für Luer- und Luer-Lock-Spritzen
  • Tubus nur oral, 1 Auge
  • Trachealtubus mit halb aufgeschobenem Konnektor, durchgehender Röntgenlinie, graduiert
  • Größe: 4,0, Maße des Einwegtubus: Innen-Ø 4,0 mm, Außen-Ø 6,0 mm, Cuff 11 mm, Gesamtlänge ohne Konnektor 130 mm
  • Liefereinheit 10 Stück Rüsch AGT Trachealtubus Oral steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 4
Weitere Suchbegriffe: endotrachealtubus, Notfalltubus, Notfallausstattung, Beatmungshilfe, Anästhesiebedarf, Einwegtubus, Ballontubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,28*
€ 100,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,02*
€ 97,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,01*
€ 91,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,77*
€ 88,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,71*
€ 88,90
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 74,59*
€ 88,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,89*
€ 78,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.