Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Einführungsmandrin PVC 2,0mm Intubationshilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294045
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     50300020
EAN/GTIN:
     14026704735041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einführungsmandrin
Mandrin für Trachealtubus
teleflex einführungsmandrin
einführungsmandrin

Teleflex Rüsch Einführungsmandrin 

Einführungshilfen für Trachealtuben

Spezifikationen Einführungsmandrin

  • Form flexibel mit abgerundeter, weicher Spitze
  • Material Mandrin aus PVC, ohne Naturlatex, ohne DEHP
  • Abmessungen Größe 20, Länge ca. 400mm, Außen-Ø 2,0mm, geeignet für Trachealtuben mit Innen-Ø 2,5-3,0mm
  • Liefereinheit 1 Stück  Einführungsmandrin 

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 20
PZN:
05032967
Weitere Suchbegriffe: Intubationsmandrin, Intubationshilfe, Rettungsbedarf, Beatmungszubehör, Patientenbeatmung, Intensivmedizinbedarf, Notfallausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.