Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Oropharyngealtubus aus PVC Gr. 00 Oropharyngealtubus glasklar mit Farbcode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-294013
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     124700-000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Guedel-Tubus
Oropharyngealtubus
guedel-tubus gr. 00
guedel tubus

Teleflex Rüsch Oropharyngealtubus 

Rüsch Oropharyngealtuben bieten Ärzten eine vollständige Bandbreite an Atemwegsmöglichkeiten zur sicheren und adäquaten Lösung für die meisten Indikationen

Spezifikation Oropharyngealtuben

  • Guedel-Airway-Tuben transparent, farbcodiert
  • Material der Rüsch-Einwegtuben weiches PVC, ohne Naturlatex, ohne DEHP
  • Einmaltuben unsteril
  • Guedeltubus Bestellgröße 00, ISO-Größe 4, Farbcodierung pink 
  • Liefereinheit 1 Stück Rüsch Oropharyngealtubus verpackt

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 00
PZN:
03651301
Weitere Suchbegriffe: teleflex oropharyngealtubus, Notfalltubus, Guedeltubus, Beatmungshilfe, Notfallbeatmung, Rettungszubehör, Intubationstubus, Anästhesiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09450
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.