Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitalograph Digitales Peak-Flow-Meter asma-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-282020
Hersteller:
     Vitalograph
Herst.-Nr.:
     40003
EAN/GTIN:
     5099169400030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peak Flow Meter
peak flow meter vitalograph
peak flow meter

Peak-Flow-Meter asma-1

Das verordnungsfähige Asthma-Aufzeichnungsgerät von Vitalograph® dient der einfachen Verlaufskontrolle von Peak-Flow und FEV1. Eine regelmäßige Messung und Dokumentation des Peak-Flows ist für ein effektives Asthma-Management erforderlich. Die Lebensqualität der Pateienten erhöht sich und die Anzahl der Asthmanotfälle wird gesenkt. Mit diesem hochentwickeltem Asthma-Monitor vereinfacht signifikant die Verlaufskontrolle. Individuell einstellbare PEF/FEV1-Zonen ermöglichen darüber hinaus patientenbezogene Asthma-Pläne.

Produktinformationen zum Vitalograph® asma-1

  • 1 Asthma-Aufzeichnungsgerät asma-1
  • Digitales Peak-Flow-Meter
  • Messung und Speicherung von PEF und FEV1
  • Für Klinik, Praxis oder zuhause
  • Für Erwachsene und Kinder geeignet
  • Erlaubt präzise Rückschlüsse auf den (Obstruktions-) Zustand der Atemwege
  • Sichere Nutzung von mehreren Patienten durch Sicherheitsmundstücke ohne Kreuzinfektionsrisiko
  • Maße 113 x 63 x 48 mm
  • Gewicht 55 g
  • Arbeitstemperaturbereich 17 - 37 °C
  • Flussmessprinzip Stator/Rotor Mengenflussmeter
  • Skalenintervalle PEF 1 L/min, FEV1 1L
  • Genauigkeit im Arbeitstemperaturbereich besser als +/- 3 %
  • Wiederholbarkeit besser als 5 % oder 10 L/min
  • Einfache wöchentliche Reinigung mit Alkohol, speziell des Mundstückes
  • Messkopf abnehmbar
  • Flussbereich 0 - 999 L/min BTPS
  • Niedrige Folgekosten durch handelsübliche AAA-Batterien

Weitere Hinweise können Sie gerne dem beigefügtem Produktdatenblatt entnehmen.

Weitere Suchbegriffe: Asthmatikerbedarf, Atemkontrolle, Atemflussmessgerät, Atemtherapiegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vitalograph
28557
ab € 57,17*
Zubehör
Vitalograph
20303
ab € 76,63*
Zubehör
Vitalograph
20242
ab € 47,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.