Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-265130 Herst.-Nr.: 90601 EAN/GTIN: 4046719357970 |
| |
|
| | |
| Tegaderm Foam Schaumverband Der nicht klebende Schaumverband Tegaderm Foam verbindet eine hohe und schnelle Absorption von Exsudat mit den Erfordernissen einer idealfeuchten Wundheilung. Die klebstofffreie Verbindung mit wasserdampfdurchlässigen Barrieremembran ermöglicht ein hervorragendes Exsudatmanagement und eine mehrtägige Tragedauer. Tegaderm Foam Schaumverband von 3M ist eine atmungsaktive Wundauflage für alle wenig bis stark exsudierenden Wunden. Produktinformationen zu Tegaderm Foam - 10 Wundauflagen 10 x 10 cm
- Nicht klebender Schaumverband
- Atmungsaktiv, weich und anschmiegsam
- Auch als Sondergrößen für Gamaschenulcera
- Rasche und hohe Absorptionsleistung
- Einzigartiger 4-Lagen-Aufbau
- Anpassung an unterschiedliche Exsudatmengen – nur ein Verband notwendig
- Reduziertes Risiko von Mazeration oder Wundaustrocknung durch intelligentes ExsudatmanagementDruckbeständig und formstabil
- Sichere Barriere gegen Flüssigkeiten und Keime (In-vitro-Tests zeigen, dass der Transparentverband Schutz gegen Viren mit einem Durchmesser von 27 mm oder mehr bietet, solange der Verband intakt und dicht bleibt)
Anwendungsbereiche von Tegaderm Foam - Wundauflage für alle wenig bis stark exsudierende Wunden
- In Kombination mit Kompressionsverbänden
- Bei oberflächlichen Wunden als Primärverband
- Bei tiefen Wunden als Sekundärverband
- Besonders effizientes Exsudatmanagement
- Tragedauer von bis zu 7 Tagen
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | PZN: | 16394662 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,32* | € 59,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,03* | € 73,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,532* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|