| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258709 Herst.-Nr.: 00942PLUS EAN/GTIN: 4250016409458 |
| | | |
|
| | |
| Medizid Rapid+ Desinfektionstücher Die Desinfektionstücher Medizid Rapid+ eignen sich für alkoholbeständige Oberflächen von Medizinprodukten. Medizid Rapid+ Tücher zur Flächendesinfektion sind umfangreich wirksam und nur für den professionellen Einmalgebrauch. Flächendesinfektion mit Einmaldesinfektionstüchern. Produktinformationen zu den Desinfektionstüchern - 150 Tücher im Nachfüllpack
- Gebrauchsfertige aldehydfreie Desinfektionstücher
- Wischreichweite kann variieren durch Oberflächenbeschaffenheit und Umgebungstemperatur
- Gute Materialverträglichkeit
- Wirkstoffe in 100 g: 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 63,5 g Ethanol
- VAH-zertifiziert
Wirkungsspektrum der Desinfektionstücher - Bakterizid, inkl. MRSA
- Levurozid
- Fungizid
- Mykobakterizid
- Tuberkulozid
- Begrenzt viruzid
- Begrenzt viruzid Plus
- Viruzid
Die Medizid Rapid+ Desinfektionstücher wirken gegen Bakterien (bakterizid), inkl. gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Es werden Hefepilze abgetötet (levurozid) und Pilze oder ihre Sporen oder ihr Wachstum für die Zeit der Wirksamkeit verhindert (fungizid). Oftmals hoch pathogene Mykobakterien als Verursacher der Tuberkulose werden bekämpft (mykobakterizid) und auch Tuberkulosebakterien (tuberkulozid). Die Tücher sind wirksam gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid) und unbehüllte Viren (viruzid). Zusätzlich wirken die Medizid Rapid+ Tücher gegen Adeno-, Noro- und Rotaviren (begrenzt viruzid plus). Die Desinfektionstücher gibt es in den Ausführungen Medizid Rapid+ XXL Tücher im Eimer oder als Nachfüllpack oder als Medizid Rapid+ Tücher mit größerer Stückzahl in der Dose bzw. als Nachfüllpack für die Dose. Anwendungsbereiche der Desinfektionstücher - Desinfektion und Reinigung aller alkoholbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten
- Nur für den professionellen Gebrauch
- Nicht geeignet für die Desinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten
- Materialbeständigkeit ggf. prüfen
- Einmaltücher
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produkt- bzw. dem Sicherheitsdatenblatt. Medizid Rapid+ Desinfektionstücher sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 150 Tücher / Nachfüllpack | PZN: | 16015251 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,67* | € 4,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,07* | € 6,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,0178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|