Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Beesana Vlieskompresse 4-fach steril 7,5x7,5 cm 25x2 Stück Sterilkompressen zur Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258564
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1138
EAN/GTIN:
     4031287113820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
BeeSanaVlieskompresse

Die Kompressen dienen der allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden, sie nehmen Körperflüssigkeiten auf. und es können Salben bei kleineren operativen Eingriffen im Erste-Hilfe-Bereich, in der Ambulanz und auf Station aufgetragen werden.
  • Vlieskomressen aus Polyester und Viskose
  • luftdurchlässig und zugleich reißfest
  • sehr saugfähig
  • wundverträglich und sehr weich auf der Haut
  • fasert nicht
  • steril
  • 4-fach, 30 g
  • 7,5 x 7,5 cm 
  • 25 x 2 Stück



Weitere Informationen:
Sterilität:
steril
Maße:
7,5 x 7,5 cm
Ausführung:
4-fach
PZN:
03036895
Weitere Suchbegriffe: Vliesstoffkompresse, vlies kompresse steril, kompressen steril, kompresse vlies, Wundkompresse, Wundversorgung, Wundverband, Einmalkompresse, Notfallbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,02934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
9312837
ab € 16,01*
Zubehör
Karl Beese
1424
ab € 18,28*
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,67*
Zubehör
URGO
754136
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.