Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Beesana Vlieskompresse 6-fach unsteril 10 x 10 cm 100 Stück Kompressen zur Wundversorgung oder als Träger von Salben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258560
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1798
EAN/GTIN:
     4250016401971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Salbengitter
Salbenkompresse
BeeSanaVlieskompresse

Die Kompressen dienen der allgemeinen Wundversorgung von sezernierenden Wunden, sie nehmen Körperflüssigkeiten auf. und es können Salben bei kleineren operativen Eingriffen im Erste-Hilfe-Bereich, in der Ambulanz und auf Station aufgetragen werden.
  • Vlieskomressen aus Polyester und Viskose
  • luftdurchlässig und zugleich reißfest
  • sehr saugfähig
  • wundverträglich und sehr weich auf der Haut
  • fasert nicht
  • unsteril
  • 6-fach, 30 g
  • 10 x 10 cm 
  • 100 Stück



Weitere Informationen:
Sterilität:
unsteril
Maße:
10 x 10 cm
Ausführung:
6-fach
PZN:
01330917
Weitere Suchbegriffe: Salbenverband, Verbandvlies, Vlieskompresse, Vliesstoffkompresse, vliesstoff kompresse 10x10 cm, kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Wundkompresse, Wundversorgung, Wundverband, Einmalkompresse, Notfallbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hartmann
9312837
ab € 16,01*
Zubehör
Karl Beese
1424
ab € 18,28*
Zubehör
Meditrade
00988D
ab € 3,67*
Zubehör
URGO
754136
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.