Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meditrade Rollicel Liegenrollen beschichtet 59cm x 50m 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-258254
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     3759-50B
EAN/GTIN:
     4250016461050
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Meditrade Rollicel Liegenabdeckung beschichtet

Ärzterollen, Liegenrollen, Ärztekrepp mit einer wasserfesten Beschichtung

2-lagige Liegenabdeckungen auf Rollen aus Zellstoff

  • Liegenrollen Farbe weiß
  • Hygienepapier aus saugfähigem Tissue
  • mikroperforierte und reißfeste Liegenschutzbezüge
  • Rollenlänge 50m, Breite 59cm
  • Liefereinheit 6 Rollen
Weitere Informationen:
Maße:
59 cm x 50 m
Ausführung:
mit Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 2-lagig 50m x 59cm, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Ärzterolle, Liegenrollen, Falthandtücher, Tissue, Papierhandtücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 300 Meter (ab € 0,11314* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,21*
€ 56,18
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 44,68*
€ 53,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 41,72*
€ 49,65
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 40,15*
€ 47,78
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax
HX 28505
ab € 13,58*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-07
ab € 20,40*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-05
ab € 19,24*
Sonstiges
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,30*
Sonstiges
Meditrade
3739-100
ab € 23,16*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 33,52*
Sonstiges
Weber & Weber
I4K33N-50-GELB
ab € 4,32*
Sonstiges
Weber & Weber
M70N-50-GRÜN
ab € 11,03*
Sonstiges
Servoprax
K7 59
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.