Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambu Man Basic Trainingspuppe Übungspuppe von Ambu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-237125
Hersteller:
     Ambu
Herst.-Nr.:
     A268005000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Simulatoren
Medizinisches Übungsmodell
Erste-Hilfe-Übungspuppe
HLW-Übungspuppe

AmbuMan Basic Trainingspuppe

Dieses kosteneffiziente Trainingsgerät ist auf die Bedürfnisse des BLS-Algorithmus-Training abgestimmt. Die Nutzung eines Trainings-AEDs und die Platzierung der Defibrillationselektroden können durch den geschlossenen Torso optimal trainiert werden. In Kombination mit einer realistischen Beatmung kann ebenso eine Thoraxkompression trainiert werden. Ein anwenderfreundliches Ambu Hygienesystem verhindert Kreuzinfektionen und sorgt für realistische Atemwegswiderstände sowie für eine Expiration durch Mund und Nase. Das richtige Beatmungsvolumen und die richtige Kompressionstiefe können über eine Feedbackanzeige kontrolliert werden.

Weitere Spezifikationen zur AmbuMan Basic Trainingspuppe:

  • kosteneffizientes BLS-Algorithmus-Trainingsgerät
  • ausdauernd und robust
  • realistisches Training der Thoraxkompression
  • Visualisierung der richtigen Kompressionstiefe
  • Hygienesystem für Mund-zu-Mund und Mund-zu-Nase Beatmung
  • Beutel-Masken Beatmung
  • Platzierung eines Guedeltubus möglich (bei Verwendung der Guedel Gesichtsmaske)
  • natürlicher Atemwegswiderstand
  • Visualisierung des richtigen Beatmungsvolumens
  • Heben und Absenken des Brustkorbs sichtbar
  • hörbares Ausatmen durch Mund und Nase
  • geschlossener und anatomisch korrekter Torso
  • einfaches AED Training durch realistische Platzierung der Defi-Elektroden
  • Abmessungen der Übungspuppe LB 70x37cm, Gewicht 6kg
  • max. Beatmungsvolumen 1200 ml, max. Kompressionstiefe 7,5cm
  • Lieferumfang: AmbuMan Basic inklusive Trainingsjacke in einer Tragetasche, Gesichtsmaske, 25 Stück Einweg-Luftbeutel
Weitere Informationen zu AmbuMan Basic Trainingspuppen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: Reanimationspuppe, Wiederbelebungspuppe, Übungspuppe Herzdruckmassage, medizinische simulatoren, Ambu Man Basic, Trainingspuppe, Übungspuppe, Beatmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 606,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,15*
€ 703,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,16*
€ 690,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 579,03*
€ 689,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,11*
€ 666,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 559,57*
€ 665,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambu
234000703
€ 20,936*
Zubehör
Ambu
234000702
€ 0,6608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.