| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220252 Herst.-Nr.: 00-915-SD002 EAN/GTIN: 4260241966770 |
| | |
|
| | |
| Desco Wipes Vliestuchspender groß Der unbefüllte, große Desco Wipes Vliestuchspender von Dr. Schumacher ist zur Aufbewahrung von Vliestuchrollen geeignet. Mithilfe der Vliestücher Desco Wipes können die praktischen Mehrweg-Vliestuchspendersysteme befüllt werden. Die trockenen Desco Wipes Vliestücher können mitgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln getränkt werden und sind zur Reinigung von Flächen und Medizinprodukten geeignet. In den Nachfüllpackungen sind Desotex Aufbereitungstücher zur hygienischen Aufbereitung des Vliestuchspenders vor der Wiederbefüllung enthalten. Als optionales Zubehör kann ein Wandhalter für die Spender dazubestellt werden. Produktinformationen zum Desco Wipes Vliestuchspender groß - 6 unbefüllte Spendereimer mit 5 Liter Volumen
- Praktikables, wiederverschließbares Spendersystem
- Die Anwendungslösung wird durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt
- Hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Desinfektionstücher
- Desotex Aufbereitungstücher in den Nachfüllpackungen für die hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
- Spülmaschinenfest bis 60°C
- Mit speziellem Etikett, für Dokumentation der Charge, Ansetz- und Verfallsdatum
- Lieferung ohne Vliestücher
Anwendungsgebiete des Desco Wipes Vliestuchspenders groß - Wiederbefüllbare Vliestuchspendersystem
- Zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Eine detaillierte Anleitung zur Anwendung finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 x 5 Liter Eimer | PZN: | 08091527 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Feuchttuchspender, Vliestuchspender, feuchttuchspender dr schumacher, desinfektionstuch, Vliestuch-Spender, Spender, Spendereimer, Eimer, Rollen, Desinfektionstücher, Tränkung, Reinigung, Wischdesinfektion, Flächen, Inventar, Schnelldesinfektion, Mehrweg-Vliestuchspender |
| | |
| |