| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220251 Herst.-Nr.: 00-915-SD001 EAN/GTIN: 4260241965650 |
| | |
|
| | |
| DESCO WIPES Spendereimer Der ungefüllte DESCO WIPES Spendereimer von Dr. Schumacher ist zur Aufbewahrung von Vliestuchrollen geeignet. Mithilfe der Vliestücher DESCO WIPES können die praktischen Mehrweg-Vliestuchspendersysteme befüllt werden. Die trockenen DESCO WIPES Vliestücher können mitgeeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln getränkt werden und sind zur Reinigung von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Produktinformationen zu DESCO WIPES Spendereimer - Unbefüllter Spendereimer mit 5 Liter Volumen
- Praktikables, wiederverschließbares Spendersystem
- Die Anwendungslösung wird durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt
- Hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Desinfektionstücher
- Desotex Aufbereitungstücher in den Nachfüllpackungen für die hygienische Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
- Spülmaschinenfest bis 60°C
- Mit speziellem Etikett, für Dokumentation der Charge, Ansetz- und Verfallsdatum
- Lieferung ohne Vliestücher
Anwendungsbereiche von DESCO WIPES Spendereimer - Wiederbefüllbare Vliestuchspendersystem
- Zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar oder Flächen aller Art
Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Eine detaillierte Anleitung zur Anwendung finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 Liter Eimer | PZN: | 08081510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionstuchspender, Feuchttuchspender, Vliestuchspender, feuchttuchspender dr schumacher, desinfektionstuch, Vliestuch-Spender, Spender, Spendereimer, Eimer, Rollen, Desinfektionstücher, Tränkung, Reinigung, Wischdesinfektion, Flächen, Inventar, Schnelldesinfektion, Mehrweg-Vliestuchspender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,49* | € 8,36* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,54* | € 8,51* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,59* | € 8,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 6,96* | € 10,46* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,38* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|