| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220070 Herst.-Nr.: 00-908-040 EAN/GTIN: 4260068624341 |
| | |
|
| | |
| Instrumentenwanne Die Instrumentenwanne von Dr. Schumacher wird mit einem herausnehmbaren Siebeinsatz und einem dicht schließenden Deckel geliefert. Somit können die Instrumente leicht aus der Reinigungs- oder Desinfektionslösung in der Wanne entnommen werden. Zur Reinigung und Desinfektion bei der manuellen Aufbereitung können die Instrumenten-Wanne genauso verwendet werden wie zur Vorbereitung der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten sowie starren und flexiblen Endoskopen. Produktinformationen zur Instrumentenwanne - 4 Liter Fassungsvermögen
- Mit Griffmulden zur sicheren Handhabung
- Praktischer und herausnehmbarer Siebeinsatz
- Dicht schließender Deckel zur Verhinderung einer Raumluftbelastung durch flüchtige Inhaltsstoffe
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Mit Füllhöhenmarkierung
- Geeignet für alle Desinfektionsmittel
- Hitzebeständig bis 60°C, maschinell aufbereitbar
- Instrumentarien im ersten Schritt direkt nach Entnahme aus der Wanne im Siebeinsatz unter fließendem Wasser abspülbar
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Volumen: | 4 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instrumentendesinfektionswannen, Instrumentenreinigung, Instrumentenaufbereitungswannen, Reinigungswanne, Instrumenten-Wannen, Desinfektionswanne, Wanne, Instrumentarium, Bad, Hygiene, Sieb, Einsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,19* | € 68,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 106,91* | € 131,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|