| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220047 Herst.-Nr.: 00-104-050-01 EAN/GTIN: 4064791010613 |
| | | |
|
| | |
| MANUSHIELD® CLEANER MANUSHIELD® CLEANER von Dr. Schumacher ist ein effizientes Konzentrat zur Reinigung von Instrumenten und Endoskopen. Sowohl flexible, starre Endoskope als auch chirurgische und dental-/medizinische Instrumente können mit dem flüssigen Präparat gründlich gereinigt werden. Produktinformationen zu MANUSHIELD® CLEANER - 5 Liter Kanister
- Flüssigreiniger mit parfümfreier Formulierung auf Tensid-Basis
- PH-neutral und materialschonend
- Geeignet für medizinische Instrumente und Endoskope
- Gute Reinigungskraft und einfach integrierbar
- Zusammensetzung 5 - 15 % nichtionische Tenside, Konservierungsmittel: Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat.
Anwendungshinweise zu MANUSHIELD® CLEANER - Einsetzbar für alle Wasserhärten und für Ultraschallbäder
- Sehr unkomplizierte Integration des Reinigers in Aufbereitungsprozesse
- Für die weitere Aufbereitung und einfache Integration ist die Kompatibilität zu den folgenden Desinfektionsmitteln gegeben: PERFEKTAN ENZYME, PERFEKTAN NEU, PERFEKTAN ENDO, PERFEKTAN TB, PERFEKTAN ACTIVE und DESCOTON EXTRA
Materialverträglichkeit prüfen. Abfälle in gesicherter Weise reinigen und beseitigen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit MANUSHIELD® CLEANER sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Produkt- und dem Sicherheitsdatenblatt. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | PZN: | 18413464 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, instrumentenreiniger 5l, Instrumentendesinfektion, Reinigungsverstärker, Reiniger, Aufbereitung, Instrumentarium, Endoskope, Hygiene, Flüssigreiniger, Ultraschallbad, Zusatzreiniger, Schnellreinigung, G |
| | |
| |