| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206897 Herst.-Nr.: K7 712200 EAN/GTIN: 7322540647204 |
| | |
|
| | |
| TENA Slip Maxi Die auslaufsicheren Einweg-Slips von TENA überzeugen durch Komfort und Hautfreundlichkeit. Je nach Grad der Blasenschwäche sind verschiedene Varianten der atmungsaktiven und dermatologisch getesteten Schlüpfer erhältlich. Mithilfe der Farbidentifikation wird die Zuordnung erleichtert. Lila symbolisiert schwerste Inkontinenz. Produktinformationen zu TENA Slip Maxi - Größe M (medium für Hüftumfang 73 - 122 cm)
- Packung à 24 Stück
- Geeignet bei schwerster Inkontinenz (lila)
- ConfioAir ermöglicht der Haut zu atmen
- Odour Neutralizer reduziert den Ammoniakgeruch
- Komfortabler Sitz durch extra breite Klett- und Klebeverschlüsse
- Anatomische Beinelastiken für körpernahen Sitz
- Material bietet Sanftheit und Komfort
- Hohe Auslaufsicherheit durch hochabsorbierenden Kern
- Nässeindikator zeigt Wechsel an
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M | PZN: | 01163419 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, Einweginkontinenzslip, Inkontinenz Einweghose, Inkontinenz Pants, Inkontinenz Slip, Inkontinenz-Windelhosen, Inkontinenz-Windeln, Inkontinenzhose, Inkontinenzslip, Inkontinenzwindelhose, Inkontinenzwindeln, Windelhose, inkontinenz-windelhose m, inkontinenz einweghose, inkontinenz-windelhosen tena, Schlüpfer, Slip, Einlagen, Windeln, Inkontinenz, Blasenschwäche, weiß |
| | |
| |