Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitasche DIN A5 EKG-Ablage 1000 Stück Patientenkarteikarten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206853
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60165V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
Einlegeblatt Karteitasche

Karteitasche EKG-Ablage

Die Karteitaschen zur EKG-Ablage von MED-ORG dienen zur Ablage der Dokumente für die Patientenkartei. 

Produktinformationen zu den Karteitaschen

  • Format ALPHAnorm DIN A5 quer
  • Farbe weiß
  • Beidseitig bedruckt 
  • Qualität holzfrei, extra zäh, Computerkarton 180 g 
  • 3x genutet
  • Wird zur Anwendung 2x gefaltet
  • 1000 Stück
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 Stück
Ausführung:
EKG-Ablage
Weitere Suchbegriffe: Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, karteitasche, Karteikarte, Dokumentation, Befundung, Organisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,45*
€ 201,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,96*
€ 198,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,86*
€ 192,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,40*
€ 177,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,61*
€ 162,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.