Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Behandlungsverlauf Einlegeblätter A4 500 Stück Für die Erweiterung der Patientenkartei


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206844
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     60.160A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten
Patienteneinlegekarten
Patientenkarten

Behandlungsverlauf Karteikarten

Die Karteikarten zum Behandlungsverlauf eines Patienten dienen zum Erweitern der Patientenakte. Die Karten zum Behandlungsverlauf  sind etwas kürzer als DIN A4 und sind beidseitig liniert.

Produktinformationen zu Karteikarten Behandlungsverlauf

  • 500 Blatt
  • Zur Erweiterung der Patientenakte
  • Geeignet für alle Karteitaschen
  • Format 15 mm kürzer als DIN A4
  • Lochung oben
  • Zweiseitiger Druck grau
  • Zeilenabstand 8 mm
  • Papier weiß, satiniert, holzfrei, 70 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,81*
€ 69,65*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 53,12*
€ 69,98*
4 Tage
6
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 81,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,04*
€ 80,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,75*
€ 77,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,12*
€ 63,21
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MED+ORG
60.165
ab € 207,48*
Sonstiges
MED+ORG
60.166
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.