Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteitaschen ALPHAnorm Pädiater A5 1000 Stück Patientenkarteikarten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206841
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     R1 60125V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
med+org karteitasche

    Karteitasche Kinder- und Jugendmedizin

    Die Karteitaschen für die Kinder- und Jugendmedizin von MED-ORG dienen zur Ablage der Dokumente für die Patientenkartei. 

    Produktinformationen zu den Karteitaschen

    • Format ALPHAnorm DIN A5 quer
    • Farbe weiß
    • Beidseitig bedruckt 
    • Qualität holzfrei, extra zäh, Computerkarton 180 g 
    • 3x genutet
    • Wird zur Anwendung 2x gefaltet
    • 1000 Stück
    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    1000 Stück
    Ausführung:
    Kinder-& Jugendmedizin
    Weitere Suchbegriffe: karteitasche, Karteikarte, Dokumentation, Befundung, Organisation
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 212,96*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,21296* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 265,24*
    € 315,64
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 259,43*
    € 308,72
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 235,34*
    € 280,05
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 232,60*
    € 276,79
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 212,96*
    € 253,42
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.