| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206815 Herst.-Nr.: 60.105D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diagnosekarten Innere Medizin & Allgemeinmedizin Auf Diagnosekarten werden wichtige Informationen zum Patienten dokumentiert. Die Diagnosekarte Innere Medizin & Allgemeinmedizin gibt beispielsweise Auskünfte über Dauerdiagnosen und Dauermedikationen, dokumentiert werden Operationen oder Unfälle oder auch Vorsorgedaten, wie z. B. Größe, Gewicht des Patienten. Die Diagnosekarten von MED+ORG sind ein wichtiger Bestandteil der Patientenkartei. Produktinformationen zu Diagnosekarten
- Format DIN A5 quer
- Qualität holzfrei, satiniert, 170 g PlanoScript
- Einseitig bedruckt grau
- Lochung oben
- Farbe weiß
- 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innere- & Allgemeinmedizin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patienten-Fragebogen, Patientenfragebogen, Einlegeblatt Karteitasche, Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, einlegeblatt karteitasche, Diagnosekarten, Karteikarten, Dokumentation, Befundung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 47,39* | € 63,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 100,72* | € 127,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|