Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MED+ORG Karteireiter für ALPHAsafe DIN A5 quer lila 100 Stück Karteikartenreiter für temporäre Markierungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-206802/5
Hersteller:
     MED+ORG
Herst.-Nr.:
     20.015.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Einlegeblatt Karteitasche
Patientenakten-Einlegekarten
Patienteneinlegekarten

Karteireiter für ALPHAsafe

Diese Reiter sind für dasKarteisystem ALPHAsafe DIN A5 quer geeignet.

Produktinformationen zu Karteireiter ALPHAsafe 

  • Farbe lila
  • Reiter für ALPHAsafe DIN A5 quer
  • Nur in Verbindung mit Karteihülle ALPPAsafe zu verwenden
  • Für temporäre Markierungen
  • Material Kunststoff
  • 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Weitere Suchbegriffe: Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, kunststoffreiter, Karteikartenreiter, ALPHAsafe, Dokumentation, Ablage, Archivierung, Bürobedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MED+ORG
R1 20100
ab € 84,05*
Zubehör
MED+ORG
R1 20001
ab € 52,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.