Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitz mit Lehnen höhenverstellbar Sitzerhöhung für Toiletten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206750
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 429100
EAN/GTIN:
     4251747200963
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

Toilettensitzerhöhung Universal

Toilettensitz mit Armlehnen. Anatomisch geformte Sitzmulde mit großen Hygieneausschnitten vorn und hinten. Bei geschlossenem Deckel als bequeme Sitzgelegenheit nutzbar.  

Spezifikationen zum Toilettensitz

  • Servocare Toilettensitz mit Deckel passend für die Standardtoilettenschüssel
  • Toilettensitzerhöhung in drei Höhen von 8, 12 oder 15 cm verstellbar
  • Armlehnen klappbar und herausnehmbar
  • Deckel und Brille können zur Reinigung leicht abgenommen werden
  • Abmessungen BTH 44 (56 mit Armlehnen) x49,7x37,7 cm, Gewicht 4,1 kg (2,8 kg mit Armlehne)
  • Belastbarkeit max. 120kg
  • Liefereinheit 1 Stück Toilettensitz
  • Farbe weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.