| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206709 Herst.-Nr.: M1 322W EAN/GTIN: 4052919013615 |
| |
|
| | |
| Servocare Badewannensitz Badewannen-Einhängesitz zur Erleichterung der Körperreinigung und -pflege Spezifikationen zum Badewannensitz - Servocare Badewannensitz mit stufenlos verstellbarer Breite für alle Wannenbreiten anpassbar
- Gummikappen gegen Verrutschen und Verkratzen
- Sitz aus weißem Kunststoff, Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Sitztiefe ab Wannenrand 20cm, Sitzfläche 41x40cm, Hygieneausschnitt 12,5x18cm
- Gesamthöhe 23,9cm, Gesamttiefe 52,2cm, Gesamtbreite verstellbar 71,6-87,6cm
- Belastbarkeit des Wannensitzes max. 100kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Rückenlehne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschhilfe, Duschsitz, Körperpflege, Mobilitätshilfe, Sanitärbedarf, Badewannenzubehör |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,57* | € 74,80* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 59,75* | € 75,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|