| |
|
| Artikel-Nr.: 537-206708 Herst.-Nr.: M1 326W EAN/GTIN: 4052919031732 |
| |
|
| | |
| Servocare Badewannensitz mit Rückenlehne Badewannen-Einhängesitz zur Erleichterung der Körperreinigung und -pflege Spezifikationen zum Badewannensitz - Servocare Badewannensitz mit stufenlos verstellbarer Breite für alle Wannenbreiten anpassbar
- Gummikappen gegen Verrutschen und Verkratzen
- Sitz und Rücken aus weißem Kunststoff, Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
- Sitztiefe ab Wannenrand 20cm, Sitzfläche 41x40cm, Hygieneausschnitt 12,5x18cm
- Gesamthöhe mit Rückenlehne 41cm, Gesamttiefe 52,2cm, Gesamtbreite verstellbar 71,6-87,6cm
- Belastbarkeit des Wannensitzes max. 100kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Rückenlehne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschhilfe, Duschsitz, Körperpflege, Mobilitätshilfe, Sanitärbedarf, Badewannenzubehör |
| | |
| |