Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisierpapier grün 80 x 80 cm 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206624
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F5 80G
EAN/GTIN:
     4250476622138
Suchbegriffe:
Sterilisationspapier
Sterilisierpapier
sterilisationspapier

Servoprax Sterikrepp Lagen

Krepp für Lagerung und Aufbereitung von Instrumenten

Spezifikationen zum Sterikrepp

  • Lagenmaterial Stärke 62g/m ²
  • Farbe grün
  • Lagenzuschnitte Abmessungen 80x80cm
  • Verpackungseinheit 250 Stück


Weitere Informationen:
Maße:
80x80 cm
Farbe:
grün
Inhalt:
250 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sterilverpackung, Steripapier, Sterirolle, Sterilisationsbedarf, Instrumentenverpackung, Instrumentenaufbereitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,35388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,76*
€ 132,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,03*
€ 129,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,57*
€ 126,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,10*
€ 123,88
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 104,04*
€ 123,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,98*
€ 123,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,47*
€ 105,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.