| |
|
| Artikel-Nr.: 537-186041 Herst.-Nr.: 7228200 EAN/GTIN: 4042809159042 |
| |
|
| | |
| BSN Delta-Cast Conformable
Der synthetische, glasfaserfreie Stützverband Delta-Cast Conformable
Stützverbände aus synthetischem Material werden für die Versorgung von Frakturen und Verletzungen eingesetzt, die eine Ruhigstellung erfordern. Delta-Cast® Conformable lässt sich sehr gut verarbeiten und erreicht, je nach Anzahl gewickelter Lagen, eine hohe Stabilität. Die verwendeten Polyurethanharze sind frei von Gleitmitteladditiven. Die beigefügten latexfreien hydrogelbeschichteten Handschuhe ermöglichen ein einfaches Anmodellieren des Verbandes. Delta-Cast Conformable ist ein synthetischer, glasfaserfreier Stützverband aus Polyestergewebe. Durch die spezielle Längs- und Querelastizität hat der Stützverband ein hervorragendes Anlageverhalten. Festigkeit und Flexibilität können gezielt den therapeutischen Anforderungen angepasst werden: mehrlagige Anwendung für zuverlässige Stabilität, 1 bis 2 Lagen für die funktionelle Casttherapie.
Weitere Eigenschaften von Delta-Cast Conformable: - nach 20 Minuten belastbar
- stabil, bruchsicher und leicht
- sehr leicht abzurollen und gut zu modellieren
- röntgentransparent
- hervorra gender Lagenverband
- 1-2 Lagen problemlos mit der Schere zu schneiden
- 5,0x360 cm
- blau
- 10 Rollen
Weitere Informationen: | | Maße: | 3,6 m x 5 cm | Farbe: | blau | PZN: | 04590903 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Delta-Cast, Conformable, Stützverbände, synthetisch, Ruhigstellung, Frakturen, Verletzungen |
| | |
| |