Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed Verbandmull im Beutel 40 mx1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173004
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     132127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull

Fesmed Verbandmull im Beutel

Der unsterile Verbandmull ist vielseitig einsetzbar in der Wundversorgung und zum Anfertigen individueller Wundverbände

  • Material 100 % Baumwolle, Verbandmull Ph. Eur., Typ 20
  • Verbandmull handgelegt


Verbandmull ist für verschiedene medizinische Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
1m x 40m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04046772
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 0,852* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,34*
€ 53,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,87*
€ 51,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,06*
€ 48,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.