Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fesmed Verbandmull in Faltschachtel 5 mx1 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-173001
Hersteller:
     Fesmed
Herst.-Nr.:
     132124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 5mtr x 10cm
verbandmull

Fesmed Verbandmull in Faltschachtel

Der unsterile Verbandmull ist vielseitig einsetzbar in der Wundversorgung und zum Anfertigen individueller Wundverbände

  • Material 100 % Baumwolle, Verbandmull Ph. Eur., Typ 20
  • Verbandmull in Zickzack-Lagen in Faltschachtel
  • die Mulllagen sind 1m breit, 10-fach gefaltet


Verbandmull ist für verschiedene medizinische Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
1m x 5m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04046660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.