| |
|
| Artikel-Nr.: 537-171363 Herst.-Nr.: AA806R EAN/GTIN: 4038653000036 |
| |
|
| | |
| Aesculap Stahlmaßstab
Instrumente zum Messen von Aesculap - nichtrostender Stahl
- mit Millimeter- und Zolleinteilung
- Länge 500 mm, 20 "
Dieser Stahlmaßstab ist ein Qualitätsinstrument von Aesculap. Weitere Informationen: | | Maße: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 50 cm stahl, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, Stahl-Maßstab, Messschieber, Instrumente zum Messen, Lineal, Arbeitsstab |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,59* | € 16,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,03* | € 34,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|