| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160739/flower Herst.-Nr.: 938002 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Monoart Trinkbecher Der Monoart Trinkbecher ist aus Hartpapier mit einem blauen Blumenmuster gearbeitet.Um ein Aufweichen zu verhindern ist der Monoart Trinkbecher von Euronda innen fein beschichtet. Produktinformationen zu den Trinkbechern - 20 x 50 Pappbecher flower-blau
- Einmalbecher aus Hartpapier
- Gutes Griffgefühl
- Hohe Stabilität und Standfestigkeit
- Praxisfreundlich und spart Abfallgewicht
- 180 ml Fassungsvermögen
- Höhe 83 mm x Ø oben 70 mm
- Bitte Hinweise zur Verwendung mit Mundspüllösungen, Alkohol und anderen Flüssigkeiten beachten!
Weitere Informationen: | | Farbe: | flower-blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml, Trinkbecherspender, Mundspülbecherspender, Wandspender, Kunststoffspender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,02* | € 48,26* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,00* | € 56,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|